DAYTON 7D767 Suflant 13 1/2 in | AF3JWV

DAYTON 7D767 Suflantă 13 1/2 in

În stoc
Articol: AF3JWV Model: 7D767

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,399.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge
CFM @ 1.000-In. SP1191 @ 2200 RPM
CFM @ 2.000-In. SP1092 @ 2250 RPM
CFM @ 3.000-In. SP980 @ 2300 RPM
CFM @ 4.000-In. SP895 @ 2400 RPM
CFM @ 5.000-In. SP726 @ 2450 RPM
CFM @ 6.000-In. SP660 @ 2600 RPM
CFM @ 7.000-In. SP590 @ 2750 RPM
CFM @ 8.000-In. SP579 @2920
dBA @ 5 Picioare85
Înălțimea de descărcare (în.)7.125
Lățime de descărcare (in)5.75
Amplificatori de încărcare completă4.3-4.0 / 2.0
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Înălțimea carcasei26 "
Lungimea carcasei23 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei25 "
Hz60
Dia admisie.8"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă2920
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor143T
CP motor1.5
Izolație motorieClasa F
RPM motor3495
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1"
TipCu pachetul Drive
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților13 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții4.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.652
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCadru motorCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCP motorIzolație motorieRPM motorTipVoltajPreț
Suflant DAYTON 4C131 13 1/2 in | AD6WEQ 4C131---1 la 5--Mai puțin pachet Drive-€1,214.55
DAYTON 7D768 Suflantă 13 1/2 in | AF3JWW 7D768145T1321 @ 2400 RPM1236 @ 2450 RPM2Clasa F3495Cu pachetul Drive208-230 / 460€2,290.42
Suflantă DAYTON 7D769 13 1/2 in | AF3JWX 7D769145T1544 @ 2750 RPM1477 @ 2800 RPM3Clasa B3450Cu pachetul Drive230/460€2,840.92
Suflantă DAYTON 7D770 13 1/2 in | AF3JWY 7D770145T--3Clasa B3450Cu pachetul Drive230/460€2,883.64
Suflant DAYTON 7D771 13 1/2 in | AF3JWZ 7D771182T1857 @ 3250 RPM1774 @ 3250 RPM5Clasa F3495Cu pachetul Drive208-230 / 460€2,863.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7D767 Suflantă 13 1/2 in
€2,399.50 /unitate