PARKER Seria 3000, Mamelon


Filtru
Material corp: Oţel , Tipul conexiunii: NPTF , Finalizarea: Chromium 6 Gratuit , Mecanism de blocare: Fir , Max. Presiune de operare: 10000 psi , Max. Presiune: 10,000 psi , Min. Temperatura de funcționare: -22 grade F , Temp. Gamă: -22 grade până la 238 grade F , Material de etanșare: poliuretan , Temp. Gamă: -22 la 238 F , Design supapă: Minge , Tip supapă: Minge
StilModelMarimea corpuluiRata de curgereLungimeSchimbul ParkerDimensiune de filetTip filetPreț (ex. TVA)
A
3010-2
1 / 4 "3 Gal / min1 19 / 64 "3010-21 / 4-18 "Femeie€58.30
A
3010-3
3 / 8 "6 Gal / min1 37 / 64 "3010-33 / 8-18 "Femeie€54.19
B
3010-3-230
3 / 8 "6 Gal / min--3 / 8-18 "Masculin€67.77
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?