PARKER 3010-3-230 Mamelon, dimensiune 3/8 inch, oțel

Articol: BX4ACZ Model: 3010-3-230
€67.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneNPTF
Rata de curgere6 Gal / min
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Max. Temperatura de funcționare.230 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-22 grade F
Placarezinc
Material sigiliupoliuretan
Dimensiune de filet3 / 8-18 "
Tip filetMasculin
Tipul supapeiMinge

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiRata de curgereLungimeSchimbul ParkerDimensiune de filetTip filetPreț
Mamelon PARKER 3010-2, dimensiune 1/4 inch, oțel | AC4XLG 31A790 3010-21 / 4 "3 Gal / min1 19 / 64 "3010-21 / 4-18 "Femeie€58.30
Mamelon PARKER 3010-3, dimensiune 3/8 inch, oțel | AC4XLH 31A791 3010-33 / 8 "6 Gal / min1 37 / 64 "3010-33 / 8-18 "Femeie€54.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 3010-3-230 Mamelon, dimensiune 3/8 inch, oțel
€67.77 /unitate