SSI Manometru digital, MG-MD


Filtru
Certificat de calibrare: Disponibil separat , Culoarea carcasei: Negru , Material carcasa: ABS termoplastic , Locația conexiunii: De jos , Dimensiunea conexiunii: 1/4 "-18 NPT W / 22 MM Hex 316L Oțel inoxidabil , Dimensiune cadran: 3 , Afișare: LCD cu 4 cifre , Unități de afișare: Psi, BAR și MPA , Cu sprijinul: 12 VDC , Material priză: 304L din oțel inoxidabil
StilModelArticolGamăPreț (ex. TVA)
A
MG-5-A-MD-R
Manometru digital, 5 Psi MG-MD0-5€452.79
A
MG-15-A-MD-R
Manometru digital, 15 PSI MG-MD0-15€452.79
A
MG-50-A-MD-R
Manometru digital, 50 PSI MG-MD0-50€452.79
A
MG-100-A-MD-R
Manometru digital, 100 PSI MG-MD0-100€452.79
A
MG-500-A-MD-R
Manometru digital, 500 PSI MG-MD0-500€452.79
A
MG-1000-A-MD-R
Manometru digital, 1000 PSI MG-MD0-1000€452.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?