Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SSI MG-100-A-MD-R Manometru digital 100 Psi Mg-md | AC9UCZ 3JYX4

SSI MG-100-A-MD-R Manometru digital 100 Psi Mg-md

În stoc
Articol: AC9UCZ Model: MG-100-A-MD-RCrucea Ref: 3JYX4
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
€461.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital, 100 PSI MG-MD
Certificat de calibrareDisponibil separat
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialABS termoplastic
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1/4 "-18 NPT W / 22 MM Hex 316L Oțel inoxidabil
Dimensiunea cadranului3
AfişaLCD cu 4 cifre
Unități de afișarePsi, BAR și MPA
Cu sprijinul12 VDC
Gamă0-100
Material soclu304L din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS9026204000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolGamăPreț
Manometru digital SSI MG-5-A-MD-R 5psi Mg-md | AC9UCW 3JYW7 MG-5-A-MD-RManometru digital, 5 Psi MG-MD0-5€461.89
SSI MG-15-A-MD-R Manometru digital 15 Psi Mg-md | AC9UCX 3JYW9 MG-15-A-MD-RManometru digital, 15 PSI MG-MD0-15€461.89
SSI MG-50-A-MD-R Manometru digital 50 Psi Mg-md | AC9UCY 3JYX2 MG-50-A-MD-RManometru digital, 50 PSI MG-MD0-50€461.89
SSI MG-500-A-MD-R Manometru digital 500 Psi Mg-md | AC9UDA 3JYX6 MG-500-A-MD-RManometru digital, 500 PSI MG-MD0-500€461.89
SSI MG-1000-A-MD-R Manometru digital 1000 Psi Mg-md | AC9UDB 3JYX8 MG-1000-A-MD-RManometru digital, 1000 PSI MG-MD0-1000€461.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI MG-100-A-MD-R Manometru digital 100 Psi Mg-md
€461.89 /unitate