WIEGMANN Ventilator axial pătrat


Filtru
Lama Material: Nemetalic , CFM @ 0.000-in. SP: 88 / 110 , dBA: 37 , Adâncime: 1.5 " , Legăturile electrice: Cabluri de 24" și mufă de 90 de grade atașate , Înălțime: 4 5 / 7 " , Finisajul carcasei: Negru , Material carcasă: Plastic / Oțel , Hz: 50/60 , Poziție de montare: Vertical , Forma: Pătrat , wați: 17/15 , latime: 4 5 / 7 "
StilModelFan RPMVoltajPreț (ex. TVA)
A
WA4AXFN
2500/3000115 VAC€188.92
B
WA4AXFN2
3500/3000230 VAC€217.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?