Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN WA4AXFN Ventilator axial 115 Vca 4-5/7in H 4-5/7in W | AB4NTW 1ZHR3

WIEGMANN WA4AXFN Ventilator axial 115 Vca 4-5/7in H 4-5/7in W

În stoc
Articol: AB4NTW Model: WA4AXFNCrucea Ref: 1ZHR3
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
€203.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
Materialul lameiNemetalic
CFM @ 0.000-In. SP88 / 110
dBA37
Adâncime1.5 "
Legăturile electriceCabluri de 24" și mufă de 90 de grade atașate
Fan Dia.4"
Fan RPM2500/3000
Înălţime4 5 / 7 "
Finisajul locuințelorNegru
Material carcasăPlastic / Oțel
Hz50/60
Poziție de montareVertical
ModelaPătrat
Voltaj115 VAC
Watts17/15
Lăţime4 5 / 7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFan RPMVoltajPreț
WIEGMANN WA4AXFN2 Ventilator axial 230vac 4-5/7in H 4-5/7in W | AB4NTX 1ZHR4 WA4AXFN23500/3000230 VAC€229.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN WA4AXFN Ventilator axial 115 Vca 4-5/7in H 4-5/7in W
€203.73 /unitate