Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN WA4AXFN2 Ventilator axial 230vac 4-5/7in H 4-5/7in W | AB4NTX 1ZHR4

WIEGMANN WA4AXFN2 Ventilator axial 230 Vca 4-5/7in H 4-5/7in W

În stoc
Articol: AB4NTX Model: WA4AXFN2Crucea Ref: 1ZHR4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€229.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
Materialul lameiNemetalic
CFM @ 0.000-In. SP88 / 110
dBA37
Adâncime1.5 "
Legăturile electriceCabluri de 24" și mufă de 90 de grade atașate
Fan Dia.4"
Fan RPM3500/3000
Înălţime4 5 / 7 "
Finisajul locuințelorNegru
Material carcasăPlastic / Oțel
Hz50/60
Poziție de montareVertical
ModelaPătrat
Voltaj230 VAC
Watts17/15
Lăţime4 5 / 7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFan RPMVoltajPreț
WIEGMANN WA4AXFN Ventilator axial 115 Vca 4-5/7in H 4-5/7in W | AB4NTW 1ZHR3 WA4AXFN2500/3000115 VAC€203.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN WA4AXFN2 Ventilator axial 230 Vca 4-5/7in H 4-5/7in W
€229.65 /unitate