BURNDY Terminale de compresie din aluminiu, 1 orificii


Filtru
Lungime barilă: Pantaloni scurți , Materialul corpului: Aluminiu , Tip conector: Butoi drept , Material: Aluminiu , Vizor: Nu , Stil: Standard , Tip: Comercial, 600V la 35KV
StilModelLăţimeDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimeDimensiunea știftuluiPreț (ex. TVA)
A
YA4CA6
0.8 "4AWG4AWGVerde3750.44 "2.32 "3 / 8 "€27.59
B
YA26A6
0.67 "2/0 AWG2/0 AWGMăslin2970.44 "2.79 "3 / 8 "€43.64
A
YA25A3
0.85 "1/0 AWG1/0 AWGBronza2960.63 "2.67 "3 / 8 "€33.40
A
YA2CA3
0.88 "2AWG2AWGRoz3480.44 "2.56 "3 / 8 "€25.38
A
YA26A1
1.03 "2/0 AWG2/0 AWGMăslin2970.63 "3.03 "1 / 2 "€43.66
A
YA34A1
1.8 "500 kcmil500 kcmilRoz3000.88 "5.56 "5 / 8 "€159.70
A
YA28A1
1.17 "4/0 AWG4/0 AWGAlb2980.44 "3.26 "3 / 8 "€69.13
A
YA28A3
1.17 "4/0 AWG4/0 AWGAlb2980.63 "3.44 "1 / 2 "€69.12
A
YA29A1
1.27 "250 kcmil250 kcmilRoșu3240.63 "3.53 "1 / 2 "€70.16
A
YA31A1
1.52 "350 kcmil350 kcmilMaro2990.63 "4.33 "1 / 2 "€82.01
A
YA39A1
2.05 "750 kcmil750 kcmilGalben9360.63 "5.26 "1 / 2 "€165.10

Terminale de compresie din aluminiu, 1 orificii

Bornele de compresie din aluminiu cu cositor sunt proiectate atât pentru conductori de aluminiu, cât și pentru conductori de cupru. Construcția din aluminiu cu placare cu electro-staniu oferă conductivitate maximă, rezistență scăzută și ductilitate. Aceste terminale au un design teșit intern pentru a asigura o introducere ușoară a cablului. Ele vin cu capace de capăt cu coduri de culoare introduse în capătul cilindrului pentru a identifica matrița cu coduri de culoare pentru o conexiune fiabilă. Unitățile sunt prevăzute cu PENETROX preumplut din fabrică pentru a pătrunde în oxizii firelor, pentru a stabili continuitatea electrică și pentru a forma o conexiune etanșă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?