Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA25A3 Terminal de compresie din aluminiu 1 gaură 1/0 Awg | AB6RNF 22C414

BURNDY YA25A3 Terminal de compresie din aluminiu 1 gaură 1/0 Awg

În stoc
Articol: AB6RNF Model: YA25A3Crucea Ref: 22C414

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€35.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolO gaură AL de compresie
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpAluminiu
Dimensiunea cablului1/0 AWG
Codul dimensiunii cablului1/0 AWG
Codul culoriiBronza
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții296
Hole Center to End0.63 "
Lungime2.67 "
MaterialAluminiu
VizorNu
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului3 / 8 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime0.85 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blackburn ATL1038, T&B 60130

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimeDimensiunea știftuluiPreț
BURNDY YA28A1 Terminal de compresie din aluminiu 1 gaură 4/0 Awg | AB6RMT 22C401 YA28A11.17 "4/0 AWG4/0 AWGAlb2980.44 "3.26 "3 / 8 "€70.54
BURNDY YA26A1 Terminal de compresie din aluminiu 1 gaură 2/0 Awg | AB6RMV 22C403 YA26A11.03 "2/0 AWG2/0 AWGMăslin2970.63 "3.03 "1 / 2 "€43.66
BURNDY YA28A3 Terminal de compresie din aluminiu 1 gaură 4/0 Awg | AB6RMW 22C404 YA28A31.17 "4/0 AWG4/0 AWGAlb2980.63 "3.44 "1 / 2 "€69.12
BURNDY YA31A1 Terminal de compresie din aluminiu 1 orificiu 350 Kcmil | AB6RNA 22C408 YA31A11.52 "350 kcmil350 kcmilMaro2990.63 "4.33 "1 / 2 "€82.01
BURNDY YA29A1 Terminal de compresie din aluminiu 1 orificiu 250 Kcmil | AB6RNB 22C409 YA29A11.27 "250 kcmil250 kcmilRoșu3240.63 "3.53 "1 / 2 "€72.56
BURNDY YA2CA3 Terminal de compresie din aluminiu 1 orificiu 2 AWg | AB6RNC 22C410 YA2CA30.88 "2AWG2AWGRoz3480.44 "2.56 "3 / 8 "€25.37
BURNDY YA26A6 Terminal de compresie din aluminiu 1 gaură 2/0 Awg | AB6RNH 22C416 YA26A60.67 "2/0 AWG2/0 AWGMăslin2970.44 "2.79 "3 / 8 "€43.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA25A3 Terminal de compresie din aluminiu 1 gaură 1/0 Awg
€35.53 /unitate