Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA31A1 Terminal de compresie din aluminiu 1 orificiu 350 Kcmil | AB6RNA 22C408

BURNDY YA31A1 Terminal de compresie din aluminiu 1 orificii 350 Kcmil

În stoc
Articol: AB6RNA Model: YA31A1Crucea Ref: 22C408

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€82.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolO gaură AL de compresie
Material corpAluminiu
Dimensiunea cablului350 kcmil
Codul dimensiunii cablului350 kcmil
Codul culoriiMaro
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții299
Hole Center to End0.63 "
Lungime4.33 "
MaterialAluminiu
VizorNu
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 2 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime1.52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blackburn ATL35012, T&B 60165

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimeDimensiunea știftuluiPreț
BURNDY YA28A1 Terminal de compresie din aluminiu 1 gaură 4/0 Awg | AB6RMT 22C401 YA28A11.17 "4/0 AWG4/0 AWGAlb2980.44 "3.26 "3 / 8 "€70.54
BURNDY YA26A1 Terminal de compresie din aluminiu 1 gaură 2/0 Awg | AB6RMV 22C403 YA26A11.03 "2/0 AWG2/0 AWGMăslin2970.63 "3.03 "1 / 2 "€43.66
BURNDY YA28A3 Terminal de compresie din aluminiu 1 gaură 4/0 Awg | AB6RMW 22C404 YA28A31.17 "4/0 AWG4/0 AWGAlb2980.63 "3.44 "1 / 2 "€69.12
BURNDY YA29A1 Terminal de compresie din aluminiu 1 orificiu 250 Kcmil | AB6RNB 22C409 YA29A11.27 "250 kcmil250 kcmilRoșu3240.63 "3.53 "1 / 2 "€72.56
BURNDY YA2CA3 Terminal de compresie din aluminiu 1 orificiu 2 AWg | AB6RNC 22C410 YA2CA30.88 "2AWG2AWGRoz3480.44 "2.56 "3 / 8 "€25.37
BURNDY YA25A3 Terminal de compresie din aluminiu 1 gaură 1/0 Awg | AB6RNF 22C414 YA25A30.85 "1/0 AWG1/0 AWGBronza2960.63 "2.67 "3 / 8 "€35.53
BURNDY YA26A6 Terminal de compresie din aluminiu 1 gaură 2/0 Awg | AB6RNH 22C416 YA26A60.67 "2/0 AWG2/0 AWGMăslin2970.44 "2.79 "3 / 8 "€43.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA31A1 Terminal de compresie din aluminiu 1 orificii 350 Kcmil
€82.01 /unitate