DAYTON Încărcători de masă


Filtru
Tip rola: (4) Rotiți cu frână , Tip roată roată: (4) Rotire cu frână , Finalizarea: Haina din vinil din plastic , Lungime totală: 48 "
StilModelMaterial de rotireDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeLățimea rotoruluiCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
30F002
fenolic5"fenolic2"1600 lb.51.25 "32.75 "€738.34
A
30F008
Pneumatic8"Pneumatic2.875 "1000 lb.51.125 "36 "€997.06

Încărcători de masă

Motoarele de masă Dayton au șine de separare verticale care se întind pe lungimea unității pentru a susține mese rotunde și dreptunghiulare care sunt transportate pe aceste cărucioare. Aceste șine detașabile reduc efortul operatorului la încărcarea și descărcarea cărucioarelor. Dispozitivele de mutare a mesei au un strat de vinil neted pentru a preveni deteriorarea meselor care sunt mutate. Au 4 roți pivotante, pneumatice și fenolice pentru manipularea sarcinilor de până la 1600 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?