DAYTON 30F002 Mutător de masă 48 x 32-3/4 4 Rotile pivotante | AC4LWM

DAYTON 30F002 Mutator de masa 48 x 32-3/4 4 Roti pivotante

În stoc
Articol: AC4LWM Model: 30F002

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€738.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMutător de masă
Material de rotirefenolic
Tip rotor(4) Rotiți cu frână
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativefenolic
Tip roată cu rotiță(4) Rotire cu frână
Lățimea rotorului2"
finalizareaHaina din vinil din plastic
Capacitate de încărcare1600 lb.
Inălțime totală51.25 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală32.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8716805090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • 30F002 este un înlocuitor sugerat al 30F004

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeLățimea rotoruluiCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 30F008 Mutător de masă 48 x 36 4 Rotile pivotante | AC4LWU 30F008Pneumatic8"Pneumatic2.875 "1000 lb.51.125 "36 "€997.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30F002 Mutator de masa 48 x 32-3/4 4 Roti pivotante
€738.33 /unitate