DAYTON 30F008 Mutător de masă 48 x 36 4 Rotile pivotante | AC4LWU

DAYTON 30F008 Mover de masă 48 x 36 4 Rotile pivotante

În stoc
Articol: AC4LWU Model: 30F008

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€997.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMutător de masă
Material de rotirePneumatic
Tip rotor(4) Rotiți cu frână
Dia roata cu rotire.8"
Materialul roții rotativePneumatic
Tip roată cu rotiță(4) Rotire cu frână
Lățimea rotorului2.875 "
finalizareaHaina din vinil din plastic
Capacitate de încărcare1000 lb.
Inălțime totală51.125 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.85
Înălțimea navei (cm)131.45
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8716805090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeLățimea rotoruluiCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 30F002 Mutător de masă 48 x 32-3/4 4 Rotile pivotante | AC4LWM 30F002fenolic5"fenolic2"1600 lb.51.25 "32.75 "€738.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30F008 Mover de masă 48 x 36 4 Rotile pivotante
€997.05 /unitate