ALTRONIX Surse de alimentare pentru exterior, cu adâncime a carcasei de 5.593 inch


Filtru
Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 5.593 , Înălțimea carcasei (in.): 13-5 / 16 , Lățimea carcasei (in.): 11-5 / 16 , Material: Poliester ranforsat cu fibra de sticla , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tip: Activități în aer liber
StilModelFrecventa de intrareTensiune de intrareArticolNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiunePreț (ex. TVA)
A
WAYPOINT307A
60 Hz277 VACSursa de alimentare exterioară CA.224 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, Ambele 24 VAC și 28 VAC nu trebuie să depășească 10A24 VCA sau 28 VCA€700.78
B
WAYPOINT5
115 VAC la 60 Hz, 230 VAC la 50 Hz115 VCA sau 230 VCAÎncărcător de alimentare DC în aer liber112 VDC sau 24 VDC @ 4A12 VDC sau 24 VDC€533.74

Surse de alimentare pentru exterior, cu adâncime a carcasei de 5.593 inch

Sursele de alimentare pentru exterior Altronix WayPoint furnizează tensiuni distribuite prin două ieșiri, clasificate Clasa 2, protejate PTC, cu putere limitată, pentru încălzitoare, camere CCTV și alte accesorii video. Acestea au o construcție din poliester ranforsat cu fibră de sticlă pentru a reduce impactul asupra mediului și au indicatoare LED individuale de ieșire de putere pentru o funcționare corectă punct la punct. Aceste surse de alimentare sunt echipate în plus cu întrerupătoare de alimentare principale iluminate pentru a transfera sarcinile și sunt disponibile în ieșiri de tensiune de 24VDC și 28VAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?