ALTRONIX WAYPOINT307A Exterior P/s 24vac/28vac @ 10a 277v | AC7DBU 38C667

ALTRONIX WAYPOINT307A P/s exterior 24vac/28vac @ 10a 277v

În stoc
Element: AC7DBU Model: WAYPOINT307ACrucea Ref: 38C667

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€700.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare exterioară CA.
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)5.593
Înălțimea incintei (în.)13-5 / 16
Lățimea carcasei (în.)11-5 / 16
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare277 VAC
MaterialPoliester ranforsat cu fibra de sticla
Numărul de rezultate2
Iesire de curent24 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, Ambele 24 VAC și 28 VAC nu trebuie să depășească 10A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipActivități în aer liber
Ieșire de tensiune24 VCA sau 28 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8504407001
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFrecventa de intrareTensiune de intrareArticolNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiunePreț
ALTRONIX WAYPOINT5 Exterior P/s 24vac/28vac @ 4a 115/230v | AC7DBW 38C669 WAYPOINT5115 VAC la 60 Hz, 230 VAC la 50 Hz115 VCA sau 230 VCAÎncărcător de alimentare DC în aer liber112 VDC sau 24 VDC @ 4A12 VDC sau 24 VDC€533.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX WAYPOINT307A P/s exterior 24vac/28vac @ 10a 277v
€700.77 /unitate