ALTRONIX WAYPOINT5 Exterior P/s 24vac/28vac @ 4a 115/230v | AC7DBW 38C669

ALTRONIX WAYPOINT5 P/s exterior 24vac/28vac @ 4a 115/230v

În stoc
Articol: AC7DBW Model: WAYPOINT5Crucea Ref: 38C669

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€533.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncărcător de alimentare DC în aer liber
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)5.593
Înălțimea incintei (în.)13-5 / 16
Lățimea carcasei (în.)11-5 / 16
Frecventa de intrare115 VAC la 60 Hz, 230 VAC la 50 Hz
Tensiune de intrare115 VCA sau 230 VCA
MaterialPoliester ranforsat cu fibra de sticla
Numărul de rezultate1
Iesire de curent12 VDC sau 24 VDC @ 4A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipActivități în aer liber
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8504409550
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFrecventa de intrareTensiune de intrareArticolNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiunePreț
ALTRONIX WAYPOINT307A Exterior P/s 24vac/28vac @ 10a 277v | AC7DBU 38C667 WAYPOINT307A60 Hz277 VACSursa de alimentare exterioară CA.224 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, Ambele 24 VAC și 28 VAC nu trebuie să depășească 10A24 VCA sau 28 VCA€700.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX WAYPOINT5 P/s exterior 24vac/28vac @ 4a 115/230v
€533.74 /unitate