PARKER Flare Cap


Filtru
Material corp: PFA / PVDF , Tipul conexiunii: flăcăraie , Tip Flare: 45 grade , Max. Presiune: 125 psi , Temp. Gamă: 0 de grade până la 212 de grade F
StilModelDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
FCAP-8
1 / 2 "€46.07
A
FCAP-4
1 / 4 "€38.23
A
FCAP-12
3 / 4 "€52.88
A
FCAP-6
3 / 8 "€40.89

Flare Cap

Capacele de fiting Parker sunt utilizate în general pentru protejarea capetele țevilor și a altor fitinguri. Aceste capace sunt proiectate din PFA de înaltă calitate, care asigură o funcționare curată și pot fi dezasamblate și reasamblate în mod repetat. Oferite în dimensiuni ale tuburilor de 3/8, 1/2, 3/4 și 1/4 inci, aceste fitinguri sunt utilizate cu tuburi hidraulice din alamă, cupru, aluminiu și oțel sudat. Aplicațiile acestor capace includ tubulaturi cu pereți subțiri în echipamente de refrigerare, sisteme de compresoare de aer și mașini.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?