Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER FCAP-12 Cap 45 grade Pfa și Pvdf Flare 3/4 inch | AB9EAJ 2CFR5

PARKER FCAP-12 Cap 45 grade Pfa și Pvdf Flare 3/4 inch

În stoc
Articol: AB9EAJ Model: FCAP-12Crucea Ref: 2CFR5
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
€52.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpPFA / PVDF
Tip conexiuneflăcăraie
Flare Type45 grade
Presiune maximă125 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 212 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PARFLARE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
Parker FCAP-6 Cap 45 grade Pfa și Pvdf Flare 3/8 inch | AB9EAG 2CFR3 FCAP-63 / 8 "€40.90
Parker FCAP-8 Cap 45 grade Pfa și Pvdf Flare 1/2 inch | AB9EAH 2CFR4 FCAP-81 / 2 "€46.08
Parker FCAP-4 Cap 45 grade Pfa și Pvdf Flare 1/4 inch | AC2JKG 2KNW8 FCAP-41 / 4 "€38.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER FCAP-12 Cap 45 grade Pfa și Pvdf Flare 3/4 inch
€52.91 /unitate