Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 29JV94 Mănuși rezistente la tăiere Gri Latex Xl Pr | AB8VNU

CONDOR 29JV94 Mănuși rezistente la tăiere Latex gri Xl Pr

În stoc
Articol: AB8VNU Model: 29JV94
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
€7.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSIMai mare de 1000
ANSI Cut GramsMai mare de 500
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Materialul din spatePoliester
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireRid
Materialul de acoperireLatex din cauciuc natural
CuloriGri
ManșetăElastic
TăiatTricot fără sudură
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetePoliester / Latex
Stilul degetelorComplet
Ecartament10
MânăDreapta stanga
Material pentru căptușeala articulațieiPoliester
Lungime10.25 "
Material pentru căptușealăPoliester
Material PalmierPoliester / Latex
Rezistent la perforareDa
MărimeaXL
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)29.87
Lungimea navei (cm)25.98
Lățimea navei (cm)11
Codul HS6116106500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 29JV91 Mănuși rezistente la tăiere Latex gri S Pr | AB8VNQ 29JV919"S2€7.38
CONDOR 29JV92 Mănuși rezistente la tăiere Latex gri M Pr | AB8VNR 29JV929.375 "M2€7.38
CONDOR 29JV93 Mănuși rezistente la tăiere Latex gri L Pr | AB8VNT 29JV939.875 "L2€7.38
CONDOR 29JV95 Mănuși rezistente la tăiere Latex gri 2xl Pr | AB8VNV 29JV9510.625 "2XL2€7.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 29JV94 Mănuși rezistente la tăiere Latex gri Xl Pr
€7.38 /ambalaj