Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON SM061 Bulls Eye Acrilic Lungime 0.669 inch - Pachet De 10 | AF2TYJ 6XUT7

JOHNSON SM061 Bulls Eye Acrilic Lungime de 0.669 inci - Pachet de 10

În stoc
Element: AF2TYJ Model: SM061Crucea Ref: 6XUT7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€69.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul ochilor taurilor
Acuratete53 Arc Min
ConstrucţieCorp din plastic acrilic
Diametru0.669 "
Diametrul orificiului de montare.0.093 "
Numărul de găuri de montare3
Grosime0.394 "
Număr total de flacoane1
TipCircular cu flanșă
Materialul pentru fioleAcrilic transparent

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9031808085
Tara natalaAT

Detalii produs:

    • Caracteristici: Negru

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDiametruDiametrul orificiului de montare.GrosimePkg. Cant.Preț
JOHNSON 100 Bulls Eye Level | AB9ZTE 2H366 100-1.18 "--1€5.42
JOHNSON SM100 Bulls Eye Acrilic Lungime 1.180 inch - Pachet De 10 | AF2TYK 6XUT8 SM10041 Arc Min1.18 "0.115 "0.5 "10€43.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON SM061 Bulls Eye Acrilic Lungime de 0.669 inci - Pachet de 10
€69.41 /ambalaj