Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Nivel de precizie STARRETT 199Z Machinists Master, lungime 15 inchi, 2 fiole | AC8HCX 3ACH1 / 50719

STARRETT Nivel de precizie 199Z Machinists Master, 15 inch lungime, 2 fiole

În stoc
Element: AC8HCX Model: 199ZCrucea Ref: 3ACH1 / 50719

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€2,233.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivel Master
Acuratete10 Secunde
ConstrucţieFontă
Înălţime3"
Lungime15 "
Număr de flacoane de nivel2
Număr total de flacoane2
TipPrecizie
Materialul pentru fioleSticlă
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS9015308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 199Z este un nivel de precizie lung de 15 inchi, conceput pentru a nivela mașinile sau piesele de prelucrat. Utilizează un aliaj special de fier pentru a reduce efectele termice și oferă o citire precisă a nivelului mașinii.
    • Acest nivel de precizie Starrett are flaconul principal cu o precizie de 10 secunde, cu șapte gradări pe fiecare parte a bulei, unde o diviziune este egală cu 0.0005 inci pe picior sau 0.04 mm pe metru. Un flacon de nivel auxiliar este de asemenea prezent pentru poziționarea orizontală a piesei de prelucrat.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Nivel de precizie 199Z Machinists Master, 15 inch lungime, 2 fiole
€2,233.60 /unitate