Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 134 Nivel de test încrucișat cu plumb, lungime 2 x 3 inchi | AC4HLP 2ZVL7 / 50569

STARRETT 134 Nivel de test încrucișat cu plumb, 2 x 3 inci lungime

În stoc
Element: AC4HLP Model: 134Crucea Ref: 2ZVL7 / 50569

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€166.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTest încrucișat și nivel plumb
Acuratete24-30 min.
ConstrucţieFonta cu finisaj nichel satinat
finalizareaNichel satinat
Înălţime1 / 2 "
Lungime3"
MaterialFontă
Număr de flacoane de nivel2
Număr total de flacoane2
TipPrecesiune
Materialul pentru fioleSticlă
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9015308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Instrumentul Starrett 134 de testare încrucișată/nivelare este utilizat în sectoarele de construcții și inginerie pentru sarcini precise de aliniere și nivelare. Constă dintr-un flacon pentru măsurarea alinierii verticale și orizontale. Acest instrument asigură poziționarea precisă a structurilor și elementelor, sporind stabilitatea și funcționalitatea. Testele încrucișate sunt utilizate pentru verificarea perpendicularității sau alinierii unghiulare între suprafețe. Instalatorii le folosesc pentru a se asigura că țevile și accesoriile sunt nivelate, evitând scurgerile și problemele structurale.

Caracteristici:

  • Instrumentul de testare/plumb Starrett 134 are o construcție din fontă cu finisaj cu nichel satinat pentru rigiditate și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Este echipat cu două fiole așezate în unghi drept, facilitând nivelarea testelor încrucișate fără a fi nevoie să o mișcați, sporind eficiența.
  • Acest instrument Starrett de nivel 134 de test încrucișat / plumb are o fiolă de sticlă pentru citiri clare și ușoare.
  • Are o precizie de 24 până la 30 de minute, asigurând că măsurătorile sunt fiabile și precise și minimizând erorile de aliniere.

Întrebări frecvente:

Î. Cum mențin acest test încrucișat Starrett 134 și nivelul de plumb?

A. Se recomandă curățarea regulată a flacoanelor și a suprafețelor pentru a asigura acuratețea pe o perioadă lungă de timp.

Î. Oferă brandul niveluri pentru măsurarea planeității suprafețelor?

A. Da, al mărcii nivelurile mașinilor sunt potrivite pentru măsurarea și reglarea planeității și nivelului suprafețelor, asigurând precizie în procesele de prelucrare și fabricație.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 134 Nivel de test încrucișat cu plumb, 2 x 3 inci lungime
€166.13 /unitate