MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Motor Gp Otel carbon Odp 3/4 CP 1725/1425 Rpm 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272

MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Motor Gp Oțel carbon Odp 3/4 Hp 1725/1425 Rpm 56

În stoc
Element: AA9ZKE Model: 5KCR49PN0098XCrucea Ref: 1K105 / EG272

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€482.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le56
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă9.0-8.8/4.5-4.4
HP3/4
Hz50/60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start/Condensator-Run
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
MontareBaza Cradle
RPM pe placa de identificare1725/1425
Eficiență nominală75.2%
Număr de viteze1
Lungime totală11.375 "
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj120/240
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.77
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPoziția de montare a motoruluiInrameaza-leMateriale cadruProiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
MARATHON MOTORS 5KC48UN6052 Motor de uz general Otel carbon Odp 1/2 CP 1140 Rpm 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Oțel laminatCu cheieNici unulBaza Cradle1140-€1,120.29
MARATHON MOTORS 5KC36LN26 Motor 1/3 CP 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Orizontală48Oțel laminatPlatNici unulBaza Cradle1725/142559.5%€538.20
MARATHON MOTORS 5KC36LN26X Motor 1/3 CP 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XOrizontală48Oțel laminatPlatAutoBaza Cradle1725/142559.5%€663.91
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Motor 3/4 CP 1725 Rpm 115/208-230v Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XOrizontală56Oțel laminatCu cheieAutoBaza Cradle172568%€718.69
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051 Motor 1/3 CP 1140 Rpm 115/230v Niciuna | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Orizontală56Oțel laminatCu cheieNici unulBaza Cradle114050%€896.42
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051X Motor 1/3 CP 1140 Rpm 115/230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XOrizontală56Oțel laminatCu cheieAutoBaza Cradle114050%€885.67
MARATHON MOTORS 5KC35JN7X Motor 1/4 CP 1725 Rpm 115/230v Auto | AD6NXG 46N376 / G1115 5KC35JN7XOrizontală48Oțel laminatPlatAutoBaza Cradle172555%€418.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Motor Gp Oțel carbon Odp 3/4 Hp 1725/1425 Rpm 56
€482.27 /unitate