Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINTERS INSTRUMENTS PFE3935R1 Sprinkler pentru manometru pentru aer/apă | AH8KRN 38VL12

WINTERS INSTRUMENTS PFE3935R1 Sprinkler pentru manometru pentru aer/apă

În stoc
Articol: AH8KRN Model: PFE3935R1Crucea Ref: 38VL12

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€36.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialPlastic
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului3.5 "
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Aplicație primarăSisteme de stropire a incendiilor
Gamă0 la 300
Material senzorBronz
Material socluAlamă
Materiale umedeAlamă / Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 3.00%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Caracteristici: Potrivit pentru medii de aer/apă, carcasă rezistentă la coroziune, aprobat UL și FM, înregistrat CRN, presiunea de lucru este max. 75% din valoarea la scară completă

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
WINTERS INSTRUMENTS PFE3932R1 Sprinkler pentru manometru pentru aer media | AH8KRL 38VL10 PFE3932R10 la 80 psi€41.12
WINTERS INSTRUMENTS PFE3933R1 Sprinkler pentru manometru pentru apă | AH8KRM 38VL11 PFE3933R10 la 300€37.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFE3935R1 Sprinkler pentru manometru pentru aer/apă
€36.88 /unitate