Winters Instruments este un producător global de produse de instrumente de calitate, cum ar fi manometre și vacuum, termometre, sonde termice și accesorii aferente. Compania oferă o linie completă de manometre, inclusiv manometre de proces, StabiliZR, economice, fără plumb, sanitare și diferențiale, care pot măsura presiuni de până la 1000 psi și au un interval de temperatură de funcționare de la -40 la 200 de grade Fahrenheit. Aceste manometre Winters au o construcție din plastic/oțel inoxidabil și sunt disponibile în dimensiuni de conexiune NPT de 1/8, 1/4 și 3/4 inch. Termometrele analogice conforme cu ASME B40.200 și ASTM E2511 se conectează fie drept, fie în unghi la portul de conectare și pot măsura temperaturi de până la 400 de grade Fahrenheit cu o precizie de +/-1%. Pentru a proteja aceste termometre de mediile de proces, o varietate de sonde termice de calitate industrială sunt, de asemenea, disponibile în dimensiuni de conectare NPT de 1/2 și 3/4 inch. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse pe Raptor Supplies.