Cilindrul hidraulic de înălțime joasă Enerpac RCS-302 este utilizat în lucrări de construcții, producție, întreținere și reparații pentru ridicarea, împingerea, tracția și poziționarea sarcinilor grele. Este atașat la o pompă hidraulică pentru a ridica sarcini grele cu efort minim.
Caracteristici:
- Cilindru hidraulic de înălțime joasă Enerpac RCS-302 oferă un finisaj de email copt, sporind atractivitatea sa estetică și oferind o rezistență excelentă la coroziune.
- Acest cilindru este echipat cu un ștergător cu piston pentru a reduce contaminarea și pentru a oferi o durată de viață mai lungă în mod eficient.
- Dispune de un capăt de piston canelat cu găuri filetate pentru montarea convenabilă a șeilor basculante.
- Acest cilindru are piston din oțel placat pentru a rezista la abraziune.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Ce vine cu acest cilindru hidraulic de înălțime joasă?
A. Toate modelele acestui cilindru hidraulic sunt incluse cu un capac de praf și cuplaj CR-400.
Î. Care este presiunea nominală a cilindrului cu piston cu acțiune simplă Enerpac RCS-302?
A. 10000 PSI
Î. Care sunt factorii de întreținere ai acestui cilindru hidraulic de înălțime joasă Enerpac RCS-302?
A. Este important să efectuați inspecții de rutină ale acestui cilindru hidraulic de înălțime joasă pentru a verifica eventualele daune sau semne de uzură. Orice murdărie sau resturi acumulate trebuie îndepărtate pentru a preveni potențiale probleme de performanță. În plus, Enerpac sugerează ca uleiul hidraulic din cilindru să fie schimbat după 2000 de ore de utilizare sau la fiecare 12 luni, oricare dintre acestea survine primul.
Î. Cum pot instala acest cilindru hidraulic de înălțime joasă Enerpac RCS-302?
A. Poate fi instalat prin atașarea acesteia la o pompă hidraulică, care va presuriza fluidul hidraulic din cilindru, rezultând în mișcarea pistonului și generarea de forță. Cilindrul poate fi apoi atașat la o sarcină sau la o structură de susținere utilizând găurile de montare a pistonului și a bazei prevăzute pe cilindru.
Î. Cum întrețin acest cilindru hidraulic de înălțime joasă Enerpac RCS-302?
A.
- Efectuați inspecții de rutină la cilindrul hidraulic pentru a verifica eventualele daune sau semne de uzură.
- Îndepărtați murdăria sau resturile acumulate din cilindru pentru a preveni potențiale probleme de performanță.
- Urmați recomandarea Enerpac de a schimba uleiul hidraulic din cilindru după 2000 de ore de utilizare sau la fiecare 12 luni, oricare dintre acestea survine primul.
Î. Cum pot instala acest cilindru hidraulic de înălțime joasă Enerpac RCS-302?
A.
- Atașați cilindrul hidraulic la o pompă hidraulică.
- Pompa hidraulică va presuriza fluidul hidraulic din cilindru.
- Lichidul hidraulic sub presiune face ca pistonul din cilindru să se miște, generând forță.
- Utilizați găurile de montare a pistonului și a bazei furnizate pe cilindru pentru a-l atașa în siguranță la o sarcină sau o structură de susținere.
Î. Ce factori ar trebui luați în considerare la alegerea unui cilindru hidraulic?
A.
- Determinați sarcina maximă pe care trebuie să o suporte cilindrul.
- Luați în considerare intervalul de mișcare necesar pentru aplicație.
- Asigurați-vă că cilindrul poate face față nivelurilor de presiune necesare.
- Evaluați spațiul disponibil și tipul de montaj necesar (flanșă, capulă etc.).
- Evaluați viteza de funcționare dorită pentru aplicație.
- Alegeți materialul de etanșare adecvat pentru condițiile specifice de funcționare.
Î. Care este presiunea nominală a acestui cilindru cu piston cu acțiune simplă Enerpac RCS-302?
A. Are o presiune maximă de lucru de 10000 psi.