Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC GA-2 Adaptor Gauge, 1/2 inch NPT Gauge Port, 10000 psi, 6.1 inch | AC9UJR 3KD38

ENERPAC Calibre adaptor GA-2, port pentru ecartament NPT de 1/2 inch, 10000 psi, 6.1 inci

În stoc
Articol: AC9UJR Model: GA-2Crucea Ref: 3KD38
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
€182.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor Gauge
Dimensiunea A6.1 "
Dimensiunea B1.38 "
Dimensiunea C1/2 "NPTF
Dimensiunea D3/8 "NPTF
Dimensiunea E3/8 "NPTF
Dimensiunea F1.25 "
Dimensiune de capăt feminin3 / 8 "
Tip de capăt femininNPTF
Dimensiunea portului de măsurare1 / 2 "
Tip port ecartamentNPTF
Tipul de intrareNPTF
Dimensiunea finală masculină3 / 8 "
Tip de capăt masculinNPTF
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8503009560
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Folosit pentru aplicații în care dimensiunea filetelor tată este diferită de firele tată
    • Proiectat pentru montarea ușoară și rapidă a unui manometru într-un sistem de instalații sanitare
    • Capătul tată se înșurubează în portul cilindrului, capătul mamă acceptă furtun/cuplaj și are un al treilea port pentru conexiunea manometrului
    • Folosit pentru a simplifica instalarea și citirea indicatorului

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea portului de măsurareDimensiunea finală masculinăPreț
Calibre adaptor ENERPAC GA-3, 700 bar, NPTF de 1/4 inch | AC9UJT 3KD39 GA-35.25 "1.38 "1 / 4 "3 / 8 "€174.42
Calibre adaptor ENERPAC GA-4 | AC9UJU 3KD40 GA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "€177.05
Adaptor ecartament ENERPAC GA1, port ecartament 1/4 inch | AD6MRP 46C572 GA12.81 "1.14 "1 / 2 "3 / 8 "€175.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Calibre adaptor GA-2, port pentru ecartament NPT de 1/2 inch, 10000 psi, 6.1 inci
€182.90 /unitate