BRADY Marcator de țevi, hipoclorit de sodiu


Filtru
Adeziv: Da , Înălțimea caracterului: 1 / 2 " , Utilizare în interior/exterior: Indoor / Outdoor , Limba: Engleză , Culoare legenda: Negru , Temp. Gamă: 0 grade F , Lungime rola: 30ft
StilModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A
4362-C
Portocaliu2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€26.35
A
4362-D
Portocaliu4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.09
B
5848-HPHV
Portocaliu8 "și mai mare-Curea-on1Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă-€52.17
C
7408-3C
Portocaliu3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive1Vinilin2.75 "€0.68
D
109681
PortocaliuTăiați la dimensiune30ftAuto-adezive65Vinil sensibil la presiune8"€225.29
E
7408-4
Portocaliu3/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune7"€22.97
F
4362-G
Portocaliu8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată înfășurată10 "€41.01
G
5848-O
Portocaliu--Înfășurați cu bandă autoadezivă1Poliester supralaminat PVF-€15.87
A
4362-A
Portocaliu3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€10.61
D
109682
PortocaliuTăiați la dimensiune30ftAuto-adezive65Vinil sensibil la presiune12 "€248.62
H
5848-Eu
Portocaliu1-1/2 to 2-3/8"-Înfășurați cu bandă autoadezivă1Poliester supralaminat PVF-€20.46
I
7264-1
Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune2.25 "€0.70
J
7264-3C
Galben3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.25 "€0.70
K
5761-Eu
Galben1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€21.53
K
5761-O
Galben1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€16.25
L
4124-B
Galben1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€14.36
M
4124-G
Galben8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată10 "€41.01
N
5761-HPHV
Galben8 "și mai mare4.25 "Curea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă32 "€5.07
O
15566
Galben-12 "Auto-adezive-Vinil sensibil la presiune12 "€205.90
P
41575
Galben-8"Snap-On-Vinil sensibil la presiune8"€208.71
K
II-5761
Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€29.33
L
4124-C
Galben2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€26.35
Q
7264-4
Galben3/4" to 2-3/8"2.25 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune2.25 "€0.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?