Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7408-3C Pipe Marker Sodium Hypochlorite | AH2CHT 24VG76

BRADY 7408-3C Pipe Marker Sodium Hypochlorite

În stoc
Element: AH2CHT Model: 7408-3CCrucea Ref: 24VG76

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€22.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
AdezivDa
Culoare de fundalPortocaliu
Înălțime caracter1 / 2 "
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime2.25 "
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
LimbăEngleză
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card1
MaterialVinilin
Temp. De funcționare Gamă0 grade F
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)37.59
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 5761-HPHV Hipoclorit de sodiu 8 inchi sau mai mare | AA6MYV 14H976 5761-HPHVGalben8 "și mai mare4.25 "Curea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă32 "€71.22
Marcator pentru conducte BRADY 5761-I Galben hipoclorit de sodiu | AA6MYW 14H977 5761-EuGalben1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€21.34
Marcator pentru țevi BRADY 5761-II Galben hipoclorit de sodiu | AA6MYX 14H978 II-5761Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€30.23
Marcator pentru țevi BRADY 5761-O Hipoclorit de sodiu 1/2 până la 1-3/8 | AA6MYY 14H979 5761-OGalben1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€16.58
Marcator pentru țevi BRADY 4124-B Galben hipoclorit de sodiu | AE3ZJP 5GXW5 4124-BGalben1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€32.67
BRADY 4362-A Marcator pentru țevi hipoclorit de sodiu 3/4 până la 1-3/8 | AE3ZTE 5GYG8 4362-APortocaliu3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€30.59
Marcator pentru țevi BRADY 4124-C Galben hipoclorit de sodiu | AE4KDM 5LDV4 4124-CGalben2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7408-3C Pipe Marker Sodium Hypochlorite
€22.97 /unitate