Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor ecartament ENERPAC GA1, port ecartament 1/4 inch | AD6MRP 46C572

ENERPAC Adaptor ecartament GA1, port ecartament de 1/4 inch

În stoc
Element: AD6MRP Model: GA1Crucea Ref: 46C572

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€175.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor Gauge
Dimensiunea A2.81 "
Dimensiunea B1.14 "
Dimensiunea C1/2 "NPTF
Dimensiunea D3/8 "NPTF
Dimensiunea E3/8 "NPTF
Dimensiunea F1.25 "
Dimensiune de capăt feminin3 / 8 "
Tip de capăt femininNPTF
Dimensiunea portului de măsurare1 / 2 "
Tip port ecartamentNPTF
Tipul de intrareNPTF
Dimensiunea finală masculină3 / 8 "
Tip de capăt masculinNPTF
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8481809015
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • (F) Racord NPT (in) (3/8)
    • (M) Racord NPT (in) (3/8)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea portului de măsurareDimensiunea finală masculinăPreț
ENERPAC GA-2 Adaptor Gauge, 1/2 inch NPT Gauge Port, 10000 psi, 6.1 inch | AC9UJR 3KD38 GA-26.1 "1.38 "1 / 2 "3 / 8 "€182.90
Calibre adaptor ENERPAC GA-3, 700 bar, NPTF de 1/4 inch | AC9UJT 3KD39 GA-35.25 "1.38 "1 / 4 "3 / 8 "€174.42
Calibre adaptor ENERPAC GA-4 | AC9UJU 3KD40 GA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "€177.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Adaptor ecartament GA1, port ecartament de 1/4 inch
€175.04 /unitate