Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Calibre adaptor ENERPAC GA-3, 700 bar, NPTF de 1/4 inch | AC9UJT 3KD39

ENERPAC Calibre adaptor GA-3, 700 bar, NPTF de 1/4 inch

În stoc
Articol: AC9UJT Model: GA-3Crucea Ref: 3KD39

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€174.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor Gauge
Dimensiunea A5.25 "
Dimensiunea B1.38 "
Dimensiunea C1/4 "NPTF
Dimensiunea D3/8 "NPTF
Dimensiunea E3/8 "NPTF
Dimensiunea F1.25 "
Dimensiune de capăt feminin3 / 8 "
Tip de capăt femininNPTF
Dimensiunea portului de măsurare1 / 4 "
Tip port ecartamentNPTF
Tipul de intrareNPTF
Dimensiunea finală masculină3 / 8 "
Tip de capăt masculinNPTF
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

Manometrul adaptor Enerpac GA-3 este ideal pentru montarea cu ușurință a manometrelor în sistemele hidraulice, eliminând necesitatea instalărilor complexe și permițând o configurare fără probleme. Este utilizat în industria auto, transport și producție de petrol și gaze.

Caracteristici:

  • Elimină necesitatea unor fitinguri sau adaptoare suplimentare, reducând complexitatea procedurii de instalare, economisind timp și efort și făcându-l convenabil pentru utilizatori.
  • Acest manometru adaptor are un port dedicat pentru conectarea manometrului care oferă o monitorizare precisă și menține niveluri optime de presiune în sistemul hidraulic, contribuind astfel la eficiența și performanța generală a acestuia.

Întrebări frecvente:

Î. Cum întrețin acest indicator de adaptor Enerpac GA-3?

A.

  • Inspectați periodic indicatorul pentru orice semne de deteriorare, cum ar fi fisuri sau scurgeri.
  • Curăţaţi indicatorul cu detergent slab şi apă pentru a îndepărta orice murdărie sau resturi.
  • Evitați utilizarea de substanțe chimice dure sau solvenți care pot deteriora componentele indicatorului.

Î. Cât de precis este acest indicator de adaptor Enerpac GA-3?

A. Manometrul adaptor GA-3 oferă măsurători precise ale presiunii. Cu toate acestea, utilizatorul trebuie să calibreze periodic indicatorul pentru a asigura acuratețea.

Î. Care este presiunea maximă de funcționare a acestui adaptor Enerpac GA-3?

A. Are o presiune maxima de lucru de 700 bar.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea portului de măsurareDimensiunea finală masculinăPreț
ENERPAC GA-2 Adaptor Gauge, 1/2 inch NPT Gauge Port, 10000 psi, 6.1 inch | AC9UJR 3KD38 GA-26.1 "1.38 "1 / 2 "3 / 8 "€182.90
Calibre adaptor ENERPAC GA-4 | AC9UJU 3KD40 GA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "€177.05
Adaptor ecartament ENERPAC GA1, port ecartament 1/4 inch | AD6MRP 46C572 GA12.81 "1.14 "1 / 2 "3 / 8 "€175.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Calibre adaptor GA-3, 700 bar, NPTF de 1/4 inch
€174.42 /unitate