Cilindrul hidraulic Enerpac RCS101 Flat-Jac este proiectat să funcționeze în spații restrânse cu un spațiu liber vertical limitat. Acest cilindru de înălțime mică este potrivit pentru diverse industrii, cum ar fi industria aerospațială, agricultură, petrol și gaze, minerit și producția de alimente.
Caracteristici:
- Are un capăt de piston canelat cu găuri filetate care permit montarea ușoară a șailor basculante.
- Acest cilindru este echipat cu un ștergător de piston din oțel placat care reduce contaminarea pentru a crește durata de viață a cilindrului.
- Are finisaj email copt pentru o rezistență îmbunătățită la coroziune.
- Această unitate include cuplajul mamă CR400, oferind o conexiune la un cuplaj tată CH604.
- Are un mecanism de returnare cu arc cu acțiune simplă pentru operațiuni de ridicare fără pericol.
- Această unitate are găuri de montare care permit o fixare ușoară.
- Enerpac Cilindru hidraulic RCS302 cu o capacitate de ulei de 15.82 inchi cubi este de asemenea disponibil.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre un cilindru cu acțiune simplă și un cilindru cu acțiune dublă?
A. Un cilindru cu acțiune simplă are o singură direcție de forță, extinzându-se sau retrăgându-se cu ajutorul unei forțe externe. În schimb, un cilindru cu dublă acțiune are două direcții de forță, permițând atât extensia, cât și retragerea prin utilizarea presiunii interne a fluidului.
Î. Care sunt diferitele tipuri de cilindri hidraulici Enerpac RCS101?
A. A Cilindrii hidraulici cu acțiune simplă, dublă acțiune, tandem și telescopici / hidraulici cu acționare sunt 4 tipuri diferite de cilindri hidraulici.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un cilindru hidraulic de înălțime mică?
A. Factorii majori includ capacitatea de încărcare, lungimea cursei, presiunea de operare, opțiunile de montare și considerațiile de siguranță.