ENERPAC P-802 Pompă manuală hidraulică | AC9UJP 3KD31

ENERPAC P-802 Pompă manuală hidraulică

În stoc
Element: AC9UJP Model: P-802Crucea Ref: 3KD31

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,114.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de mână hidraulică
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea A13.3 "
Dimensiunea B21.75 "
Dimensiunea C1.78 "
Dimensiunea D5.25 "
Dimensiunea E1.39 "
Dimensiunea G3/8 "-18 NPTF
Dimensiunea H20.75 "
Dimensiunea J2.19 "
Dimensiunea L9"
Dimensiunea N7.12 "
Dimensiunea P6.02 "
Dimensiunea Q1.4 "
Dimensiuni0.41 "
Max. Debit la presiunea nominală0.151 cu. in./stroke
Max. Efort de manevrare95 lbs.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Numărul de etape2
Deplasarea uleiului pe cursă Prima etapă2.4 cu. în.
Deplasarea uleiului pe cursă Etapa a 2-a0.151 cu. în.
Cursa pistonului1"
Sursa de putereManual
Evaluarea presiunii prima etapă400 psi
Nivelul de presiune a 2-a etapă10000 psi
Capacitate rezervor155 cu. în.
Tip vitezăDouă viteze
Capacitate utilă de ulei155 cu. în.
Funcționarea supapeiManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.28
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)60.2
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasare pe cursă prima etapă (1 cu. In.)
    • Deplasare pe cursă a doua etapă (2 cu. In.)
    • Max. Presiune prima etapă (1 psi)
    • Max. Presiune a doua etapă (2 psi)
    • Ulei inclus (da)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCompatibilitate cu cilindriDimensiunea ADimensiunea HDimensiunea JDimensiunea MDimensiunea PDimensiunea QPreț
ENERPAC P141 Pompă de mână hidraulică ușoară, ulei utilizabil de 20 inchi cubi | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFAcțiune unică7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€947.96
Pompă manuală hidraulică cu o singură treaptă ENERPAC P18, o singură viteză, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Acțiune unică8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,405.27
ENERPAC P392ALSS Pompă hidraulică manuală 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Acțiune unică------€1,862.00
Pompă manuală ENERPAC P202, două viteze, 10000 psi, 155 inchi cubi, cu acțiune simplă | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFAcțiune unică13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€1,114.95
Pompă hidraulică manuală ENERPAC P391, o singură viteză, lățime totală de 4.75 inci | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFAcțiune unică13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,272.69
Pompă hidraulică manuală ENERPAC P464, dublă treaptă, 10000 PSI, mâner din fibră de sticlă | AD6MRB 46C559 P464-Acțiune dublă8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€6,924.13
Pompă manuală ENERPAC P50, o singură viteză, cu acțiune simplă, mâner din fibră de sticlă | AD6MRC 46C560 P50-Acțiune unică6"--7.88 "--€2,194.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC P-802 Pompă manuală hidraulică
€2,114.51 /unitate