Pompa manuală hidraulică Enerpac P464 Ultima Seria este ideală pentru ridicarea, înșuruburi sau aplicarea presiunii în aplicații de construcții, producție și reparații.
Caracteristici:
- Pompa manuală hidraulică Enerpac P464 Ultima Series are un design cu două viteze, cu un mâner neconductiv din fibră de sticlă pentru a reduce oboseala operatorului.
- Oferă o construcție din oțel pentru durabilitate și rezistență la abuz industrial dur.
- Această pompă manuală hidraulică în două trepte din seria Enerpac P464 Ultima are un rezervor integral fără aerisire, cu o facilitate de suprapresurizare pentru eliminarea scurgerilor de ulei.
- Dispune de o prindere ergonomică pentru reducerea efortului mânerului și mai puțină oboseală a operatorului.
- Această pompă manuală hidraulică este echipată cu un mâner de prindere rapidă pentru o manevrabilitate ușoară.
Accesorii compatibile:
- Enerpac Adaptor pentru ecartament GA45GC: Acest adaptor este proiectat special pentru această pompă manuală hidraulică din oțel Enerpac P-464 Ultima, pentru a permite integrarea perfectă a manometrelor, permițând monitorizarea și măsurarea precisă a presiunii hidraulice în timpul funcționării.
- Enerpac Furtun HC9206C: Este un furtun de 6 picioare lungime, 0.25 inchi cu diametrul interior care permite o conexiune sigură și fiabilă între această pompă manuală hidraulică și componentele hidraulice, asigurând măsurarea și monitorizarea precisă a presiunii.
Întrebări frecvente:
Î. Pot folosi pompa manuală Enerpac P464 cu cilindri cu acțiune simplă?
A. Această pompă manuală Enerpac este recomandată pentru utilizare numai cu cilindri cu dublă acțiune.
Î. Cum funcționează o pompă manuală hidraulică?
A. Prin furnizarea de fluid hidraulic, pompele hidraulice acţionate manual transformă energia mecanică în energie hidraulică sub presiune, prin efort manual aplicat direct. Ele folosesc principiul unui mâner care furnizează pârghie unui piston intern.
Î. Care este diferența dintre o pompă hidraulică cu o singură treaptă și cea dublă?
A. Pompele cu o singură treaptă se bazează pe presiunea atmosferică pentru a deplasa fluidul, în timp ce pompele cu două trepte valorifică puterea combinată a presiunii hidraulice și atmosferice pentru a antrena pompa.
Î. Care este presiunea nominală a acestei pompe hidraulice?
A. Această pompă oferă valori nominale de presiune în prima etapă și a doua etapă de 200, respectiv 10000 psi.
Î. Există caracteristici de siguranță încorporate în această pompă manuală Enerpac P-464 Ultima Series?
R. Da, pompa de mână din seria P-464 Ultima a mărcii este echipată cu caracteristici de siguranță, cum ar fi o supapă de limitare a presiunii care previne suprapresurizarea și asigură funcționarea în siguranță a sistemului hidraulic.