Pompa manuală hidraulică ușoară Enerpac P141 este proiectată pentru diverse aplicații care necesită putere hidraulică portabilă. Această pompă manuală hidraulică este ideală pentru aplicații precum sisteme hidraulice la scară mică, reparații auto, sarcini de întreținere, șantiere și alte situații în care portabilitatea și operarea manuală sunt esențiale.
Caracteristici:
- Pompă hidraulică manuală cu o singură viteză Enerpac P141 pentru ridicarea, înșurubarea și aplicarea presiunii asupra fluidelor hidraulice.
- Este echipat cu o supapă internă de limitare a presiunii care asigură protecție la suprasarcină.
- Această pompă manuală hidraulică are un rezervor de nailon umplut cu sticlă și o bază de pompă din aluminiu închisă cu nailon pentru a asigura rezistență maximă la coroziune.
- Are un design compact și o construcție de blocare a mânerului pentru portabilitate.
- Această pompă de mână hidraulică P141 Enerpac oferă o funcționare cu două viteze pentru a reduce cursele mânerului.
- Oferă un efort redus la mâner pentru a minimiza oboseala operatorului.
- Această pompă manuală Enerpac P141 are o capacitate mare de ulei pentru a alimenta o gamă largă de cilindri și unelte.
- Dispune de mânere neconductoare din fibră de sticlă pentru siguranța operatorului.
Accesorii compatibile:
- Enerpac Adaptor Gauge: Permite conectarea convenabilă și sigură a manometrelor, oferind monitorizarea precisă a presiunii sistemului hidraulic pentru un control îmbunătățit și capabilități de depanare.
Întrebări frecvente:
Î. Cum asigură pompa manuală ENERPAC P141 siguranța operatorului?
A. Pompa este echipată cu un mâner neconductiv din fibră de sticlă pentru a asigura siguranța operatorului.
Î. Cum funcționează o pompă manuală hidraulică?
A. Pompele hidraulice acţionate manual transformă energia mecanică în energie hidraulică prin livrarea fluidului hidraulic sub presiune, prin efort manual aplicat direct. Aceste pompe aplică principiul simplu al unui mâner pentru a oferi pârghie unui piston intern.
Î. Care este presiunea maximă de funcționare a acestui cilindru hidraulic ușor Enerpac P141?
A. 10000 psi.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg o pompă manuală hidraulică potrivită pentru aplicația mea?
A. Factorii majori includ sarcina sau echipamentul de care aveți nevoie pentru a opera, viteza și precizia dorite și restricțiile de spațiu și greutate disponibile.
Î. Care este capacitatea de ulei utilizabilă a pompei manuale hidraulice ușoare Enerpac P141?
A. 20 inci cubi.