Pompă manuală hidraulică cu o singură treaptă ENERPAC P18, o singură viteză, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533

ENERPAC Pompă manuală hidraulică cu o singură treaptă P18, o singură viteză, 2850 Psi

În stoc
Element: AA8KTM Model: P18Crucea Ref: 18Y533

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,405.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de mână hidraulică
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea A8.7 "
Dimensiunea B12.44 "
Dimensiunea C1.18 "
Dimensiunea D1.38 "
Dimensiunea E1.48 "
Dimensiunea H15.17 "
Dimensiunea J9.98 "
Dimensiunea L6.39 "
Dimensiunea N5.51 "
Dimensiunea P4.37 "
Dimensiuni0.33 "
Max. Debit la presiunea nominală0.16 cu. in./stroke
Max. Efort de manevrare34 lbs.
Max. Presiunea de funcționare2850 psi
Numărul de etape1
Deplasarea uleiului pe cursă Prima etapă0.15 cu. în.
Cursa pistonului1"
Sursa de putereManual
Evaluarea presiunii prima etapă2850 psi
Capacitate rezervor22 cu. în.
Tip vitezăViteză unică
Capacitate utilă de ulei22 cu. în.
Funcționarea supapeiManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.92
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8414200000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Pompa manuală hidraulică Enerpac P18 este ideală pentru generarea de presiune hidraulică în lucrări de construcții, manipulare materiale și întreținere și reparații. Această pompă este utilizată pentru a alimenta o gamă largă de cilindri și unelte cu acțiune simplă în zone cu spațiu restrâns.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală.
  • Această pompă hidraulică vine cu un piston cromat și un sistem de ștergere pentru a menține o etanșare etanșă între piston și peretele cilindrului.
  • Pompa manuală hidraulică cu o singură treaptă Enerpac P18 are o presiune maximă de funcționare de 2850 psi.
  • Dispune de o supapă externă de eliberare a sarcinii pentru a controla în siguranță și cu precizie eliberarea sarcinii în sistemele hidraulice, prevenind mișcările bruște și necontrolate în timpul operațiunilor.
  • Această pompă hidraulică este echipată cu o supapă internă de reducere a presiunii pentru o protecție îmbunătățită la suprasarcină.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac DA8954900SR Ansamblu piston: Acest ansamblu este o componentă care conectează pistonul de celelalte părți ale sistemului hidraulic, permițând transmiterea forței hidraulice și a mișcării.

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalez pompa manuală hidraulică cu o singură treaptă Enerpac P18?

A.

  • Alegeți un loc de montare adecvat și pregătiți suprafața de montare.
  • Poziționați pompa și fixați pompa.
  • Conectați conductele hidraulice și purjați aerul din sistem.
  • Verificați conexiunile și fitingurile și efectuați o verificare a funcției.
  • Asigurați-vă măsurile de siguranță și consultați instrucțiunile producătorului.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această pompă hidraulică?

A.

  • Citiți instrucțiunile producătorului și urmați instrucțiunile acestora.
  • Purtați echipament de protecție personală (EIP) adecvat, cum ar fi ochelari de protecție și mănuși.
  • Inspectați pompa și echipamentul pentru deteriorări sau uzură înainte de utilizare.
  • Utilizați lichidul hidraulic recomandat specificat de producător.
  • Operați pompa conform procedurilor adecvate și evitați supraîncărcarea.
  • Mențineți o distanță de siguranță față de piesele în mișcare și componentele hidraulice.
  • Poziționați în siguranță pompa pentru a preveni mișcarea sau răsturnarea.
  • Păstrați zona de lucru curată și fără obstacole.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o pompă manuală hidraulică?

A.

  • Luați în considerare presiunea de funcționare și debitul necesar pentru aplicația dvs.
  • Evaluați presiunea maximă de funcționare a pompei și capacitatea acesteia de a răspunde nevoilor dumneavoastră.
  • Evaluați compatibilitatea pompei cu fluidul hidraulic și cerințele sistemului.
  • Luați în considerare dimensiunea și greutatea pompei pentru ușurință în utilizare și portabilitate.
  • Evaluați eficiența și fiabilitatea pompei pentru o performanță optimă.
  • Verificați dacă există funcții suplimentare, cum ar fi supape de limitare a presiunii sau supape de eliberare a sarcinii pentru o siguranță sporită.
  • Luați în considerare reputația producătorului pentru calitate și suport pentru clienți.
  • Evaluați prețul și valoarea totală a pompei în raport cu bugetul și cerințele dvs.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCompatibilitate cu cilindriDimensiunea ADimensiunea HDimensiunea JDimensiunea MDimensiunea PDimensiunea QPreț
ENERPAC P141 Pompă de mână hidraulică ușoară, ulei utilizabil de 20 inchi cubi | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFAcțiune unică7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€947.96
ENERPAC P392ALSS Pompă hidraulică manuală 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Acțiune unică------€1,862.00
ENERPAC P-802 Pompă manuală hidraulică | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFAcțiune unică13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€2,114.51
Pompă manuală ENERPAC P202, două viteze, 10000 psi, 155 inchi cubi, cu acțiune simplă | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFAcțiune unică13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€1,114.95
Pompă hidraulică manuală ENERPAC P391, o singură viteză, lățime totală de 4.75 inci | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFAcțiune unică13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,272.69
Pompă hidraulică manuală ENERPAC P464, dublă treaptă, 10000 PSI, mâner din fibră de sticlă | AD6MRB 46C559 P464-Acțiune dublă8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€6,924.13
Pompă manuală ENERPAC P50, o singură viteză, cu acțiune simplă, mâner din fibră de sticlă | AD6MRC 46C560 P50-Acțiune unică6"--7.88 "--€2,194.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă manuală hidraulică cu o singură treaptă P18, o singură viteză, 2850 Psi
€1,405.27 /unitate