Pompa manuală hidraulică Enerpac P391 este ideală pentru ținerea, ridicarea, îndoirea, tragerea și împingerea sarcinilor grele. Este utilizat pentru a aplica presiune asupra obiectelor în lucrări de construcții, producție, întreținere și reparații prin presurizarea și deplasarea fluidului hidraulic.
Caracteristici:
- Pompa manuală hidraulică Enerpac P391 are un mâner neconductiv din fibră de sticlă cu o facilitate de blocare a mânerului pentru siguranța utilizatorului.
- Această pompă de mână hidraulică cu o singură viteză P391 Enerpac necesită un efort minim pentru deplasarea mânerului și vine cu un port NPT de 3/8 inch pentru confortul utilizatorului.
- Dispune de o construcție ușoară, cu un rezervor durabil de nailon umplut cu sticlă și o bază de pompă din aluminiu încapsulată în nailon pentru rezistență la coroziune și portabilitate.
- Această pompă hidraulică Enerpac P-391 este echipată cu o supapă internă de limitare a presiunii pentru a oferi protecție la suprasarcină.
- Are capacități de ulei de până la 55 de inci cubi pentru alimentarea unei game largi de scule sau cilindri.
Accesorii compatibile:
- Enerpac Adaptor pentru ecartament GA45GC: Acest adaptor este utilizat cu această pompă manuală hidraulică Enerpac P391 pentru a permite conectarea ușoară a manometrelor la pompă, permițând monitorizarea precisă a presiunii hidraulice în timpul operațiunilor.
- Enerpac HC9206 Ansamblu furtun: Acest ansamblu de furtun de 6 picioare este utilizat cu această pompă manuală hidraulică Enerpac P391 pentru a oferi o conexiune flexibilă și fiabilă între pompă și uneltele sau sistemele hidraulice, permițând transferul și funcționarea eficientă a fluidului.
Întrebări frecvente:
Î. Care este presiunea maximă de funcționare a acestei pompe de mână?
A. Oferă o presiune maximă de funcționare de 10000 psi.
Î. Care este diferența dintre dimensiunile porturilor NPT și UNF?
A. Conexiunea NPT se bazează pe deformarea filetului și are un design de etanșare metal-metal în care firele conectorilor se formează împreună. În timp ce firele UNF (Unified National Fine) de pe porturi au o distanță fină care le face mai puțin predispuse să se slăbească atunci când vibrează.
Î. Cum se umple cu ulei de pompa manuală Enerpac?
A.
- Scoateți dopul de umplere din rezervor.
- Umpleți rezervorul doar până la nivelul marcat pe pompă.
- Asigurați-vă că utilizați numai un fluid hidraulic aprobat.
Î. Ce se va întâmpla dacă există aer prins în sistemul hidraulic?
A. Când aerul contaminează un fluid hidraulic, se poate produce cavitația, aerarea sau spumarea la admisia pompei. Aerarea degradează fluidul hidraulic, ducând la deteriorarea componentelor sistemului (din cauza pierderii lubrifierii), provocând astfel arderea și supraîncălzirea garniturilor.
Î. Care variantă de pompe manuale hidraulice oferă cea mai scăzută presiune?
A. Al brandului Pompa hidraulica P18 are cea mai mică presiune nominală de 2850 psi și este disponibil pe Raptor Supplies.