LIFT-ALL Cablu de troliu


Filtru
Culoare: Natural , Material: Sârmă de oțel carbon, strălucitoare
StilModelLungimeMărimeaTipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A
719WFIX35
35ft7 / 16 "6 x 19 nucleu din fibră5000 lbs.€122.00
B
38WFISX35
35ft3 / 8 "6 x 19 nucleu din fibră3760 lb.€102.08
C
38619X35
35ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€148.74
D
38WSX35
35ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€323.47
A
38WX35
35ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€221.10
A
38WFIX35
35ft3 / 8 "6 x 19 nucleu din fibră3760 lb.€92.14
D
38WISX35
35ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€104.02
A
38WIX35
35ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€84.25
A
38WFX35
35ft3 / 8 "6 x 19 nucleu din fibră3760 lb.€228.36
D
38WFSX35
35ft3 / 8 "6 x 19 nucleu din fibră3760 lb.€317.28
D
38WFSX50
50ft3 / 8 "6 x 19 nucleu din fibră3760 lb.€355.41
E
716619X50
50ft7 / 16 "6 x 196400 lb.€247.14
A
716WX50
50ft7 / 16 "6 x 196400 lb.€376.47
E
38619X50
50ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€220.37
D
716WSX50
50ft7 / 16 "6 x 196400 lb.€507.39
D
38WSX50
50ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€383.45
A
38WFIX50
50ft3 / 8 "6 x 19 nucleu din fibră3760 lb.€102.47
A
38WX50
50ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€280.67
D
38WISX50
50ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€123.40
A
716WFIX50
50ft7 / 16 "6 x 19 nucleu din fibră5000 lbs.€145.15
A
38WFX50
50ft3 / 8 "6 x 19 nucleu din fibră3760 lb.€290.66
A
38WIX50
50ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€106.94
D
38WFISX50
50ft3 / 8 "6 x 19 nucleu din fibră3760 lb.€120.60
A
12WX75
75ft1 / 2 "6 x 198400 lb.€563.24
A
38WX75
75ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€379.97
A
38619X75
75ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€309.95
D
38WISX75
75ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€157.07
A
38WIX75
75ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€138.18
E
12619X75
75ft1 / 2 "6 x 198400 lb.€424.38
D
38WSX75
75ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€483.14
A
716WX75
75ft7 / 16 "6 x 196400 lb.€490.94
D
716WSX75
75ft7 / 16 "6 x 196400 lb.€626.36
D
12WSX75
75ft1 / 2 "6 x 198400 lb.€660.12
E
716619X75
75ft7 / 16 "6 x 196400 lb.€368.71
E
12619X100
100ft1 / 2 "6 x 198400 lb.€587.10
A
38WIX100
100ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€165.26
E
716619X100
100ft7 / 16 "6 x 196400 lb.€490.84
D
38WISX100
100ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€191.48
E
38619X100
100ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€432.48
D
38WFISX100
100ft3 / 8 "6 x 19 nucleu din fibră3760 lb.€189.29
A
38WFX100
100ft3 / 8 "6 x 19 nucleu din fibră3760 lb.€499.32
A
38WX100
100ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€479.30
D
38WSX100
100ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€583.10
A
38WFIX100
100ft3 / 8 "6 x 19 nucleu din fibră3760 lb.€165.42
A
716WX100
100ft7 / 16 "6 x 196400 lb.€609.20
D
716WSX100
100ft7 / 16 "6 x 196400 lb.€741.19
D
38WFSX100
100ft3 / 8 "6 x 19 nucleu din fibră3760 lb.€534.50
D
12WSX100
100ft1 / 2 "6 x 198400 lb.€842.60
A
716WFIX100
100ft7 / 16 "6 x 19 nucleu din fibră5000 lbs.€227.94
A
12WX100
100ft1 / 2 "6 x 198400 lb.€702.35
A
38WIX150
150ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€229.17
A
38WFIX150
150ft3 / 8 "6 x 19 nucleu din fibră3760 lb.€243.01
A
716WFIX150
150ft7 / 16 "6 x 19 nucleu din fibră5000 lbs.€311.64
A
716WX150
150ft7 / 16 "6 x 196400 lb.€830.83
D
38WISX150
150ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€259.18
A
716619X150
150ft7 / 16 "6 x 196400 lb.€735.67
A
38WX150
150ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€678.43
A
38619X150
150ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€565.83
D
716WSX150
150ft7 / 16 "6 x 196400 lb.€976.73
D
38WFISX150
150ft3 / 8 "6 x 19 nucleu din fibră3760 lb.€248.34
D
38WFSX150
150ft3 / 8 "6 x 19 nucleu din fibră3760 lb.€708.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?