Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL 38WFIX35 Cablu troliu Fc 3/8 inch x 35 picioare | AD3CWE 3YAP5

LIFT-ALL 38WFIX35 Cablu troliu Fc 3/8 inch x 35 picioare

În stoc
Element: AD3CWE Model: 38WFIX35Crucea Ref: 3YAP5
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
€92.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de troliu
CuloriNatural
Lungime35ft
MaterialSârmă de oțel carbon, strălucitoare
Mărimea3 / 8 "
Tipul firului6 x 19 nucleu din fibră
Limita sarcinii de lucru3760 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS7312107000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaTipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț
Cablu troliu LIFT-ALL 38WSX150 3/8 inch x 150 picioare | AD2YVX 3WUE9 38WSX150150ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€783.70
Cablu troliu LIFT-ALL 38WX75 3/8 inch x 75 picioare | AD2YVZ 3WUF8 38WX7575ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€379.98
Cablu troliu LIFT-ALL 38619X75 3/8 inch x 75 picioare | AD2YWB 3WUG3 38619X7575ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€309.95
Cablu troliu LIFT-ALL 38WSX75 3/8 inch x 75 picioare | AD2YWE 3WUH2 38WSX7575ft3 / 8 "6 x 194800 lb.€483.14
Cablu troliu LIFT-ALL 716WX50 7/16 inch x 50 picioare | AD2YWH 3WUJ1 716WX5050ft7 / 16 "6 x 196400 lb.€376.47
LIFT-ALL 716619X50 Cablu troliu 7/16 inch x 50 picioare | AD2YWK 3WUJ5 716619X5050ft7 / 16 "6 x 196400 lb.€247.14
Cablu troliu LIFT-ALL 716WSX50 7/16 inch x 50 picioare | AD2YWN 3WUK4 716WSX5050ft7 / 16 "6 x 196400 lb.€507.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 38WFIX35 Cablu troliu Fc 3/8 inch x 35 picioare
€92.14 /unitate