Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 150F-6-6 Cot feminin, 90 de grade, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AC2YKJ 2P200

PARKER 150F-6-6 Cot mamă, 90 de grade, diametru exterior de 3/8 inch, alamă

În stoc
Articol: AC2YKJ Model: 150F-6-6Crucea Ref: 2P200
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
€157.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot feminin, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneFlare x FNPT
Dimensiunea firului flare5 / 8-18
Flare Type45 grade
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flarePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 150F-5-4 Cot feminin, 90 de grade, alamă | AB3UDB 1VEB2 150F-5-41 / 2-20450 la 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€224.36
PARKER 150F-6-4 Cot feminin, 90 de grade, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AB3UDC 1VEB4 150F-6-45 / 8-18450 la 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "10€147.17
PARKER 150F-4-2 Cot feminin, 90 de grade, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AC2YKG 2P198 150F-4-27 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "10€59.29
PARKER 150F-4-4 Cot feminin, 90 de grade, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AC2YKH 2P199 150F-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€137.06
PARKER 150F-6-8 Cot feminin, 90 de grade, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AC2YKK 2P201 150F-6-85 / 8-181000 psi1 / 2 "3 / 8 "10€326.98
PARKER 150F-8-6 Cot feminin, 90 de grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AC2YKL 2P202 150F-8-63 / 4-16750 psi3 / 8 "1 / 2 "10€173.09
PARKER 150F-8-8 Cot feminin, 90 de grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AC2YKM 2P203 150F-8-83 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "10€177.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 150F-6-6 Cot mamă, 90 de grade, diametru exterior de 3/8 inch, alamă
€157.54 /ambalaj