VANZATOR APROBAT 8940324 Capac cu bolt Spite hexagonale 5/16 inch crom | AF2LKC 6UYX8

APPROVED VENDOR 8940324 Capac șurub spiță hexagonală 5/16 inch crom

Articol: AF2LKC Model: 8940324Crucea Ref: 6UYX8

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac bolt
Diametru5 / 16 "
MaterialChrome
TipA vorbit hexagonal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8309900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
VANZATOR APROBAT 8940948 Capac șurub spiță hexagonală M8 crom | AF2LKU 6UYZ3 8940948M8€46.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 8940324 Capac șurub spiță hexagonală 5/16 inch crom