Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M21520.240.0075 Știft cu filet dublu Clasa 8.8 M24 X 3 X 105Mm, 10PK | AH7VYN 38DL84

GRAINGER M21520.240.0075 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M24 X 3 X 105 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7VYN Model: M21520.240.0075Crucea Ref: 38DL84
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
€265.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
finalizareaSimplu
Calitate8.8
Lungime75mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Lungime totală105mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)30mm
Lungimea firului (B)54mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM24 X 3
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2936
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M21520.240.0075 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M24 X 3 X 105 mm, 10 buc.
€265.93 /ambalaj