BALDOR MOTOR Motoare cu scop definit complet închise, trifazate, cadru în U


Filtru
Tip de bază: Rigid , Evaluarea taxei: CONT , Clasa de izolare: F , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line
StilModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajPreț (ex. TVA)
A
EM3603
1.000 CP3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT13.76 "711,760 rpm1,800 rpm230V 460V€2,042.33
A
EM3607
1.500 CP5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V-15.69 "671,165 rpm1,200 rpm230V 460V€2,781.36
A
EM3702
2.000 CP7.2 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.63 "61865 rpm900 rpm460V 230V€4,895.64
A
EM3704
3.000 CP9.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V50.4 LB-FT18.63 "681,160 rpm1,200 rpm230V 460V€3,306.78
A
EM3703
3.000 CP9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT18.17 "751,760 rpm1,800 rpm230V 460V€2,687.69
A
EM3706
5.000 CP11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V-18.17 "913,450 rpm3,600 rpm230V 460V€3,737.41
A
EM3709
7.500 CP18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V57.9 LB-FT18.17 "933,450 rpm3,600 rpm460V 230V€3,769.39
A
EM2237
7.500 CP20.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V96.4 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230V 460V€5,868.82
A
EM2238
10.000 CP27.0 A @ 208 V 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V129 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230V 460V€7,353.74
A
EM2333
15.000 CP38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-26.34 "831,765 rpm1,800 rpm230V 460V€10,122.53
A
EM2334
20.000 CP52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-26.34 "831,770 rpm1,800 rpm230V 460V€12,114.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?