MOTOR BALDOR EM3709 Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 215 | AJ6UDZ

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM3709, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, 215 cadru

În stoc
Element: AJ6UDZ Model: EM3709

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,769.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
Ambiant (C)40 ° C
amperi18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere57.9 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le215
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 8.4
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3646M
Număr de poli2
producție7.500 CP
Lungime totală18.17 "
Fază3
Factor de putere93
Factor de serviciu1.15
Viteză3,450 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,600 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.2
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M3310
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 89.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 16 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 39.9 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 1.125 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 91 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 74 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 92 grade C

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajPreț
MOTOR BALDOR EM2237 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254U | AJ6THD EM22377.500 CP20.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V96.4 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230V 460V€5,868.83
MOTOR BALDOR EM2238 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256U | AJ6THE EM223810.000 CP27.0 A @ 208 V 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V129 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230V 460V€7,353.74
MOTOR BALDOR EM2333 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 284U | AJ6THP EM233315.000 CP38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-26.34 "831,765 rpm1,800 rpm230V 460V€10,122.52
MOTOR BALDOR EM2334 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 286U | AJ6THZ EM233420.000 CP52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-26.34 "831,770 rpm1,800 rpm230V 460V€12,114.60
MOTOR BALDOR EM3603 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 182 | AJ6UBE EM36031.000 CP3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT13.76 "711,760 rpm1,800 rpm230V 460V€2,042.33
MOTOR BALDOR EM3607 Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 184 | AJ6UBF EM36071.500 CP5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V-15.69 "671,165 rpm1,200 rpm230V 460V€2,781.35
MOTOR BALDOR EM3702 Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 215 | AJ6UDK EM37022.000 CP7.2 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.63 "61865 rpm900 rpm460V 230V€4,895.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM3709, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, 215 cadru
€3,769.39 /unitate