Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Prize 15 picioare Argintiu | AB9ZQR 2GZT5

TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Priza 15 picioare Argintiu

În stoc
Articol: AB9ZQR Model: PDUMV20Crucea Ref: 2GZT5
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
€428.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de distribuție a energiei electrice
CuloriSilver
Lungime cablu15ft
Înălţime1.25 "
Material carcasăAluminiu
Lungime60 "
Max. Amperi20
contorizatNemăsurat
Stil de montareVertical / 0U
Număr de puncte de desfacere20
Fază1
Plug TypeNEMA 5-20P, NEMA L5-20P
Indicator de putereDa
Tip recipientNEMA 5-15 / 20R
Voltaj120
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)163.58
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (nu)
    • GFCI Protejat (Nu)
    • Protecție la supratensiune (nu)
    • Caracteristici speciale: Afișaj digital de monitorizare a curentului, comutator de pornire/oprire acoperit convenabil și sigur, montare pe rack vertical 0U

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncte de desfacereCuloriLungime cabluPlug TypeIndicator de putereVoltajLăţimeÎnălţimePreț
TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Prize 12 picioare Negru | AA6HUM 14A324 PDUMH20HV10Negru12ftNEMA L6-20P, IEC-320 C20Nu208/240/23017.5 "1.75 "€434.61
TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 Prize 6 picioare Negru | AA6HUN 14A325 PDUBHV108Negru6ftIEC-320 C14Da200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€483.66
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 Prize 15 picioare Negru | AB9ZQP 2GZT3 PDUMH1513Negru15ftNEMA 5-15PDa12017.5 "1.75 "€298.74
TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Prize 15 picioare Argintiu | AB9ZQQ 2GZT4 PDUMV1516Silver15ftNEMA 5-15PDa1201.5 "3"€348.48
TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Prize 15 picioare Negru | AF2DGC 6RHW0 PDU121513 (1 față, 12 spate)Negru15ftNEMA 5-15PNu12017.5 "1.75 "€267.77
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Prize 15 picioare Negru | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (1 față, 12 spate)Negru15ftNEMA L5-20PNu12017.5 "1.75 "€381.74
TRIPP LITE PDU2430 Pdu 30a 24 Prize 15 picioare Negru | AF2DGE 6RHW2 PDU243024 (12 față, 12 spate)Negru15ftNEMA L5-30PNu12017.5 "1.75 "€580.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Priza 15 picioare Argintiu
€428.45 /unitate