Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Prize 15 picioare Negru | AF2DGC 6RHW0

TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Prize 15 picioare Negru

În stoc
Articol: AF2DGC Model: PDU1215Crucea Ref: 6RHW0
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
€267.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de distribuție a energiei electrice
CuloriNegru
Lungime cablu15ft
Înălţime1.75 "
Material carcasăMetal
Lungime4.5 "
Max. Amperi15
contorizatNemăsurat
Stil de montareRackmount / 1U, Vertical Rackmount / 0U, de perete și de bază
Număr de puncte de desfacere13 (1 față, 12 spate)
Distanță centru ieșire30.2mm
Fază1
Plug TypeNEMA 5-15P
Indicator de putereNu
Tip recipientNR 5-15R
Voltaj120
Lăţime17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)51.82
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (nu)
    • GFCI Protejat (Nu)
    • Protecție la supratensiune (nu)
    • Caracteristici speciale: Flanse de montaj detasabile

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncte de desfacereCuloriLungime cabluPlug TypeIndicator de putereVoltajLăţimeÎnălţimePreț
TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Prize 12 picioare Negru | AA6HUM 14A324 PDUMH20HV10Negru12ftNEMA L6-20P, IEC-320 C20Nu208/240/23017.5 "1.75 "€434.61
TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 Prize 6 picioare Negru | AA6HUN 14A325 PDUBHV108Negru6ftIEC-320 C14Da200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€483.66
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 Prize 15 picioare Negru | AB9ZQP 2GZT3 PDUMH1513Negru15ftNEMA 5-15PDa12017.5 "1.75 "€298.74
TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Prize 15 picioare Argintiu | AB9ZQQ 2GZT4 PDUMV1516Silver15ftNEMA 5-15PDa1201.5 "3"€348.48
TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Prize 15 picioare Argintiu | AB9ZQR 2GZT5 PDUMV2020Silver15ftNEMA 5-20P, NEMA L5-20PDa1201.75 "1.25 "€428.45
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Prize 15 picioare Negru | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (1 față, 12 spate)Negru15ftNEMA L5-20PNu12017.5 "1.75 "€381.74
TRIPP LITE PDU2430 Pdu 30a 24 Prize 15 picioare Negru | AF2DGE 6RHW2 PDU243024 (12 față, 12 spate)Negru15ftNEMA L5-30PNu12017.5 "1.75 "€580.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Prize 15 picioare Negru
€267.77 /unitate