Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY AMS500 Dual Rated Splice/Reducer 3/0AWG | AB6REV 22C215

BURNDY AMS500 Dual Rated Splice/Reducer 3/0AWG

În stoc
Element: AB6REV Model: AMS500Crucea Ref: 22C215
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
€114.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmbinare / Reducere dublă
Material corpAliaj de aluminiu
Tipul ConnectorÎmbinare / Reducere dublă
Lungime4.78 "
MaterialAluminiu tabla
Max. Dimensiunea conductorului500 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului3/0 AWG
Dimensiunea știftului13 / 16 "
TipComercial
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
BURNDY AMS2 Dual Rated Splice/Reducer 14AWG | AB6REP 22C210 AMS21.59 "2AWG14AWG-0.56 "€23.97
BURNDY AMS4/0 Îmbinare/Reductor dublu 6AWG | AB6REQ 22C211 AMS4/02.31 "4/0 AWG6AWG5 / 16 "1.09 "€52.36
BURNDY AMS0 Îmbinare/Reductor dublu 14AWG | AB6RER 22C212 AMS01.91 "1/0 AWG14AWG7 / 16 "0.75 "€30.08
BURNDY AMS250 Dual Rated Splice/Reducer 6AWG | AB6RET 22C213 AMS2504.09 "250 kcmil6AWG-1.09 "€68.64
BURNDY AMS350 Dual Rated Splice/Reducer 6AWG | AB6REU 22C214 AMS3504.34 "350 kcmil6AWG11 / 16 "1.09 "€76.22
BURNDY AMS750 Dual Rated Splice/Reducer 250 kcmil | AB6REW 22C216 AMS7506.06 "750 kcmil250 kcmil15 / 16 "1.63 "€166.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY AMS500 Dual Rated Splice/Reducer 3/0AWG
€114.19 /unitate