CONDOR Mănuși de șofer din piele de vacă, cafeniu


Filtru
Material din spate: Piei de vacă despicate , Culoare: Bronza , Manșetă: Înfiorat , A tăia: Gunn , gradul de piele: B / C , Mână: Stanga dreapta , Material din piele pentru palmă: Piele de vacă , Tip palmier din piele: Cereau integral , Material căptușeală: necăptușită , Vândut ca: Pereche , Material de cusătură: Poliester , Stilul degetului mare: Keystone
StilModelMărimeaPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
2ELG9
L2€16.53
A
2ELH1
M2€16.53
A
2ELH2
S2€16.53
A
2ELH3
XL2€16.53

Mănuși de șofer din piele de vacă, cafeniu

Mănușile șoferilor din piele Condor sunt mănuși rezistente, de protecție pentru mâini, concepute special pentru profesioniștii care conduc diverse vehicule sau operează utilaje grele. Aceste mănuși sunt utilizate pe scară largă în construcții, agricultură, industria auto și industria de producție. Acestea oferă o aderență puternică a volanelor, pârghiilor și a altor instrumente similare, sporind controlul și siguranța. De asemenea, protejează mâinile de potențiale pericole, cum ar fi suprafețele aspre, așchiile și marginile ascuțite, reducând riscul de tăiere și abraziune.

DESCRIERE

  • Mănușile șoferilor din piele Condor au manșete încrețite care nu se slăbesc în timp și țin, de asemenea, departe praful și resturile.
  • Sunt realizate din piele de vacă pentru dexteritate ridicată și protecție termică.
  • Aceste mănuși de culoare cafeniu au un stil gunn cut și au cusătură întărită cu colturi adăugate la cusătură pentru o durabilitate sporită.
  • Au degetele mari care facilitează mișcarea și sunt cusute la punctele potențiale de tăiere pentru a evita ruperea.
  • Aceste mănuși au cusături din poliester rezistente la abraziune pentru o utilizare îmbunătățită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?