Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON CC3100 Disjunctor de carcasă turnată, 100 A, 10 Kaic, tripoli, 240 V, #4-4/0 Awg Cu/Al | AG8MHP

Disjunctor de carcasă turnat Eaton CC3100, 100 A, 10 Kaic, cu trei poli, 240 V, #4-4/0 Awg Cu/Al

În stoc
Articol: AG8MHP Model: CC3100
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
€1,019.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi100A
Tip cadruCC
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)19.05

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
Kit întrerupător principal EATON CC3125, întrerupător cu carcasă turnată, 125 A, tripolar, 240 V | AG8MHQ CC3125125A€1,019.27
Kit întrerupător principal EATON CC3175, întrerupător cu carcasă turnată, 175 A, 10 Kaic, tripolar, 120/240 V | AG8MHT CC3175175A-
RFQ
Kit întrerupător principal EATON CC3200, întrerupător cu carcasă turnată, 200 A, 10 Kaic, tripolar, 120/240 V | AG8MHU CC3200200A€994.70
EATON CC3200SR01 Kit întrerupător principal, întrerupător cu carcasă turnată, 1 contact auxiliar nr. 1 NC, 200 A, 10 Kaic | AG8MHV CC3200SR01200A€3,463.54
Kit întrerupător principal EATON CC3225, întrerupător cu carcasă turnată, 225 A, 10 Kaic, tripolar, 120/240 V | AG8MHW CC3225225A€1,019.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Disjunctor de carcasă turnat Eaton CC3100, 100 A, 10 Kaic, cu trei poli, 240 V, #4-4/0 Awg Cu/Al
€1,019.27 /unitate